ABB Electrification - Løst vern XT4, In=63A, 4 pol, EL, Ekip LS/I, Un=690 volt AC - 1SDA067519R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 63 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 630 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644014155

Elnummer

4380220

Leverandørens varenummer

1SDA067519R1

Typebeskrivelse

Ekip Dip LS/I In=63A XT4 4p

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

63 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

630 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT4 Løst elektroniske DIP-vern med nominell strøm på 63A i 4pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 4pol XT4 utførelse. Vernet er stillbart for overlast i område 0,4-1xIn og kortsluttning i område 1-10xIn med mulighet for tidsforsinkelse i begge områder.