ABB Electrification - Løst vern XT5, In=320A, 3 pol, EL, Ekip M Dip I, Un=690V AC - 1SDA100617R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 320 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 3200 A

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TMax

EAN/GTIN

8056221006934

Elnummer

4380358

Leverandørens varenummer

1SDA100617R1

Typebeskrivelse

Ekip M Dip I In=320 XT5 3p

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

320 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

3200 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT5 Løst elektroniske DIP-vern med nominell strøm på 320A i 3pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 3pol XT5 utførelse. Vernet er stillbart for kortsluttning i område 1-10xIn med mulighet for tidsforsinkelse. Dette vernet er spesielt godt egnet for motorapplikasjoner.