ABB Electrification - Løst vern XT5, In=320A, 3 pol, EL, Ekip M Dip LIU, Un=690V AC - 1SDA100621R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 1920 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 4160 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221006972
Elnummer
4380362
Leverandørens varenummer
1SDA100621R1
Typebeskrivelse
Ekip M Dip LIU In=320 XT5 3p
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
1920 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
4160 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


