ABB Electrification - Løst vern XT5, In=320A, 4 pol, EL, Ekip G Dip LS/I, Un=690V AC - 1SDA100700R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 320 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 3200 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221007764
Elnummer
4380466
Leverandørens varenummer
1SDA100700R1
Typebeskrivelse
Ekip G Dip LS/I In=320 4p XT5
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
320 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
3200 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


