Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Løst vern XT5, In=500A, 3 pol, M, MA, Un=690V AC - 1SDA100616R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Løst vern XT5, In=500A, 3 pol, M, MA, Un=690V AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 3500 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 6500 A

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221006927

Elnummer

4380357

Leverandørens varenummer

1SDA100616R1

Typebeskrivelse

MA 500-5000 XT5 3p

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

3500 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

6500 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT5 Løst magnetisk vern med nominell strøm på 500A i 3pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 3pol XT5 utførelse. Vernet er stillbart magnetisk i område 7-13xIn. Dette vernet er spesielt godt egnet for motorapplikasjoner.