ABB Electrification - Løst vern XT5, In=630A, 4 pol, M, TMA, N=100%, Un=690V AC - 1SDA100658R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 3150 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 6300 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221007344
Elnummer
4380472
Leverandørens varenummer
1SDA100658R1
Typebeskrivelse
TMA 630-6300 XT5 4p InN=100%In
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
3150 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
6300 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


