ABB Electrification - Løst vern XT7/XT7M, EL, Ekip G Dip LS/I - 1SDA101929R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Egnet for effektbryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8056221019736
Elnummer
4380965
Leverandørens varenummer
1SDA101929R1
Typebeskrivelse
Ekip G Dip LS/I XT7/XT7M
Type strømtilkobling:
Andre
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


