ABB Electrification - Lys,temp sensor (6146/10) - 6146-0-0022

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Lys,temp sensor (6146/10)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Multiføler

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Akustisk signal - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395085066

Elnummer

4544149

Leverandørens varenummer

6146-0-0022

Typebeskrivelse

6146/10

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Multiføler

Monteringsmetode:

Påvegg

Akustisk signal:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

nei

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

7035

Analog inngang:

nei

Antall digitale innganger:

0

Værstasjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Lys, temp sensor , IP65. For montering ute på fasade(r). Her kan man tune inn lys ut ifra lys på hver fasade om ønskelig.