ABB Electrification - Lysføler (6190/45) - 2CKA006190A0035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysføler
Bredde - 35 mm
Høyde - 83 mm
Dybde - 58 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395988527
Elnummer
4544067
Leverandørens varenummer
2CKA006190A0035
Typebeskrivelse
6190/45
Modell / utførelse:
Lysføler
Bredde:
35 mm
Høyde:
83 mm
Dybde:
58 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lysføler til 4-kanals værstasjon