ABB Electrification - LYSINNSATS LED 230V/25mA HVIT - 2661.09

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - LYSINNSATS LED 230V/25mA HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Basiselement

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Lampefarge - Rød

  • Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP21

  • Nominell spenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677334399

Elnummer

1415588

Leverandørens varenummer

2661.09

Typebeskrivelse

2661.09

Monteringsarrangement:

Basiselement

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampefarge:

Rød

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

230 V

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Med lyskilde:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med blinkende lys:

nei

Med faste symboler/merker:

Ja

Med utskiftbart symbol:

nei

Bruk som knapp:

Nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Lyssignal innsats, LED, 230 V/25 mA, hvit