ABB Electrification - LYSSIGNAL E219-B220 - 2CCA703405R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hettefarge - Hvit
Lampetype - LED
Merkespenning - 220 V
Spenningstype - DC
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270939336
Elnummer
1429761
Leverandørens varenummer
2CCA703405R0001
Typebeskrivelse
SIGNALLYS
Hettefarge:
Hvit
Lampetype:
LED
Merkespenning:
220 V
Spenningstype:
DC
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
1 W
Innbyggingsdybde:
59 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


