ABB Electrification - LYSSIGNAL E219-B48 - 2CCA703420R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hettefarge - Hvit
Lampetype - LED
Merkespenning - 48 V
Spenningstype - AC/DC
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
E210
EAN/GTIN
7612270939237
Elnummer
1429762
Leverandørens varenummer
2CCA703420R0001
Typebeskrivelse
SIGNALLYS
Hettefarge:
Hvit
Lampetype:
LED
Merkespenning:
48 V
Spenningstype:
AC/DC
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0,47 W
Innbyggingsdybde:
59 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
E219-B48, HVIT LED 9mm, 12-48VAC/DC


