ABB Electrification - LYSSIGNAL E219-D - 2CCA703402R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hettefarge - Grønn
Lampetype - LED
Merkespenning - 230 V
Spenningstype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270939305
Elnummer
1429766
Leverandørens varenummer
2CCA703402R0001
Typebeskrivelse
SIGNALLYS
Hettefarge:
Grønn
Lampetype:
LED
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0,47 W
Innbyggingsdybde:
59 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


