ABB Electrification - LYSSIGNAL E219-E - 2CCA703403R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hettefarge - Gul
Lampetype - LED
Merkespenning - 230 V
Spenningstype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270939312
Elnummer
1429769
Leverandørens varenummer
2CCA703403R0001
Typebeskrivelse
SIGNALLYS
Hettefarge:
Gul
Lampetype:
LED
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0,47 W
Innbyggingsdybde:
58 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


