ABB Electrification - LYSSIGNAL E219-G220 - 2CCA703409R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hettefarge - Blå
Lampetype - LED
Merkespenning - 230 V
Spenningstype - DC
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270939374
Elnummer
1429773
Leverandørens varenummer
2CCA703409R0001
Typebeskrivelse
SIGNALLYS
Hettefarge:
Blå
Lampetype:
LED
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
DC
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
1 W
Innbyggingsdybde:
59 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
E219-G220, BLÅ LED 9mm, 110-220VDC


