ABB Electrification - LYSSIGNAL RØD - 2661U-12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - E10
Lampefarge - Rød
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Nominell spenning - 250 V
Antall moduler (ved modulbygging) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410021460167
Elnummer
1426440
Leverandørens varenummer
2661U-12
Typebeskrivelse
2661U-12
Lampeholder (Fatning):
E10
Lampefarge:
Rød
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med lyskilde:
nei
Med blinkende lys:
nei
Med faste symboler/merker:
nei
Med utskiftbart symbol:
Ja
Bruk som knapp:
Nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Maks lampeeffekt:
3 W


