ABB Electrification - Lystrykknapp 1NO Grønn 220V Ac/Dc Led - 1SFA619103R1312

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Lystrykknapp 1NO Grønn 220V Ac/Dc Led

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Høy

  • Farge på knapp - Grønn

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500553695

Elnummer

4372651

Leverandørens varenummer

1SFA619103R1312

Typebeskrivelse

CP4-13G-10

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Høy

Farge på knapp:

Grønn

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Frontringens materiale:

Plast

Gjennomsiktig:

Ja

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

Ja

Tastelås:

nei

Driftspenning lampe:

300 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Lystrykknapp i kompakt-serien med fast posisjon. Fåes med høy eller lav knapp og NO og/eller NC kontakter. Farge rød, grønn, gul, blå og hvit med LED spenning 24V AC/DC, 110-130 V AC/DC og 230V AC/DC.