Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Lystrykknapp 1NO Gul 110-130V Ac/Dc Led - 1SFA619103R1213

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Lystrykknapp 1NO Gul 110-130V Ac/Dc Led

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Høy

  • Farge på knapp - Gul

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500553640

Elnummer

4372628

Leverandørens varenummer

1SFA619103R1213

Typebeskrivelse

CP4-12Y-10

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Høy

Farge på knapp:

Gul

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Frontringens materiale:

Plast

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

Ja

Tastelås:

nei

Driftspenning lampe:

130 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Kompakt Trykkknapp - Fast - Høyt Trykke - Gul - Lys - Svart plastikk - 1NO