Utgått

ABB Electrification - Lystrykknapp, komplett, grønn,impuls - 1SFA611100R4212

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Lystrykknapp, komplett, grønn,impuls

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Blå

  • Type linse - Rektangulær

  • Type knapp - Flat

  • Frontringens materiale - Plast

  • Verneklasse (IP) forside - IP00

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500262139

Elnummer

4372702

Leverandørens varenummer

1SFA611100R4212

Typebeskrivelse

MP1-42G-10

Farge på knapp:

Blå

Type linse:

Rektangulær

Type knapp:

Flat

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP00

Frontringsfarge:

Krom

NEMA beskyttelsesgrad front:

1

Trykknapp komplett