ABB Electrification - M 4/6.P - 4 mm jordingsklemme med skinnekontakt - 6 mm bredde, V2 grønn/gul - 1SNA165113R1600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,22...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,22...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3472591651133
Elnummer
1258602
Leverandørens varenummer
1SNA165113R1600
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,22...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,22...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
4...4 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-/G-skinne TH35/G32
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...110 °C
Bredde:
6 mm
Dybde:
44,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


