Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - M-LIST FOR 16/20MM RØR - 2TKA00005301

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - M-LIST FOR 16/20MM RØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 16...20 mm

  • Lukket - nei

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Sammenkoblbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6438199012810

Elnummer

1303965

Leverandørens varenummer

2TKA00005301

Typebeskrivelse

M-list

For rørdiameter:

16...20 mm

Lukket:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Sammenkoblbar:

Ja

Type feste:

Klemme

Egnet for beskyttelsesslange:

nei

Maks antall rør:

16

Med innlegg:

nei

Med veggpakning:

nei

Farge:

Hvit

Montasjelist for feste av fleksible eller stive 16 eller 20mm. for å organisere og gjøre installasjonen oversiktlig.
Det er mulig å feste opptil 16 stk rør på hver montasjelist, ved behov så kan montasjelist kuttes eller bygges oppe på hverandre slik at de fleste behov kan dekkes.