ABB Electrification - M/P kabeltilkoplingsmodul med bryterfunksjon bredde 100mm 95-240mm2 - NHP 139222R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 240 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A
Klemmens bredde - 100 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840008880
Elnummer
1144072
Leverandørens varenummer
NHP 139222R0001
Typebeskrivelse
SWITCH MODULE M/P-240
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
240 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
400 A
Klemmens bredde:
100 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


