ABB Electrification - M1175-C, STIKKONTAKT FOR DIN SKINNE, M/LOKK - 2CSM211000R0721
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Spenningstype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 2,5
Antall stikkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542029052
Elnummer
1547497
Leverandørens varenummer
2CSM211000R0721
Typebeskrivelse
M1175-C
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Antall stikkontakter:
1
Med hengslet lokk:
Ja
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Med kontrollampe:
nei
Innbyggingsdybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall aktive kontakter (rund):
2
Antall aktive kontakter (flat):
2
Utvalget inneholder også versjoner med frontlokk, lys til å indikere om enheten er spenningssatt, og en versjon med sikring.


