ABB Electrification - M251381A-A, audiomodul for utendørsst. Led status funksjon visn. - 2TMA200160A0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 28 mm
Høyde - 71,5 mm
Dybde - 97,4 mm
Kapslingsmateriale - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891815353
Elnummer
6307429
Leverandørens varenummer
2TMA200160A0001
Typebeskrivelse
M251381A-A
Bredde:
28 mm
Høyde:
71,5 mm
Dybde:
97,4 mm
Kapslingsmateriale:
Uten
WM audio modul er for to veis tale mellom ute og innedel. Felles inn i utendørsstasjon.


