ABB Electrification - M4M 20 - 2CSG251151R4051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 6 A
Maks strøm (Imax) - 6 A
Poltype - Treleder / fireleder
Modell / utførelse - Måleverdiomformer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542511519
Elnummer
8002550
Leverandørens varenummer
2CSG251151R4051
Typebeskrivelse
M4M 20
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
6 A
Maks strøm (Imax):
6 A
Poltype:
Treleder / fireleder
Modell / utførelse:
Måleverdiomformer
Godkjent:
Innenlands
Monteringsmetode:
Frontmontering
Frekvensområde:
50...60 Hz
Effektforbruk:
10 W
Nøyaktighetsklasse:
C
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for:
Kjøp/salg
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
Ja
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulstype:
S0
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
5,5
Bredde:
96 mm
Dybde:
77 mm
Høyde:
96 mm
Type grensesnitt:
Andre
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
8
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre