ABB Electrification - Måler 3F C13 110-300 - Stål, Dir, 3 x 230/400 V, 50/60 Hz, Akt Cl. 1, Puls, Alarm - 2CMA100192R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 40 A
Maks strøm (Imax) - 40 A
Nominell spenning (Un) N-L - 230...400 V
Poltype - Fireleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EQ kW
EAN/GTIN
7392696001922
Elnummer
8204093
Leverandørens varenummer
2CMA100192R1000
Typebeskrivelse
C13 110-300
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
40 A
Maks strøm (Imax):
40 A
Nominell spenning (Un) N-L:
230...400 V
Poltype:
Fireleder
Modell / utførelse:
Direktemåling
Godkjent:
Innenlands
Monteringsmetode:
REG
Nominell spenning (Un) L-L:
230...400 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Effektforbruk:
0,72 W
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv effekt
Egnet for:
Kjøp
Strømmålerens tariffsats:
1-tariff
Tariffstyring:
Intern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
Ja
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulstype:
S0
Impulshastighet:
100...100 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Bredde:
54 mm
Dybde:
65 mm
Høyde:
122 mm
Type grensesnitt:
Uten
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Funksjon: For Din-skinne montering. Alle EQ målere kan programmeres til å gi ut alarm ihht innstilt alarmgrense. C-serien er utrolig plassbesparende da den kun bygger 3 moduler.
Kommunikasjon - pulsutgang.
Applikasjoner: Kostnadsalokering og maskinmåling.
Standard: IEC og eventuelt MID
C serie målere kan leveres testet og godkjent ihht MID. (Versjon C11 xxx-100)


