ABB Electrification - MÅLER C11 110-301 IEC - 2CMA103572R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 40 A
Maks strøm (Imax) - 40 A
Nominell spenning (Un) N-L - 230...240 V
Poltype - 1-faset
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696035729
Elnummer
8200082
Leverandørens varenummer
2CMA103572R1000
Typebeskrivelse
C11 110-301
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
40 A
Maks strøm (Imax):
40 A
Nominell spenning (Un) N-L:
230...240 V
Poltype:
1-faset
Modell / utførelse:
Direktemåling
Godkjent:
Innenlands
Monteringsmetode:
REG
Nominell spenning (Un) L-L:
230...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Effektforbruk:
0,22 W
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv effekt
Egnet for:
Kjøp
Strømmålerens tariffsats:
1-tariff
Tariffstyring:
Intern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
Ja
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulstype:
S0
Impulshastighet:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Bredde:
17,5 mm
Dybde:
65 mm
Høyde:
26,5 mm
Type grensesnitt:
Uten
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
6
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Funksjon: For Din-skinne montering. Alle EQ målere kan programmeres til å gi ut alarm ihht innstilt alarmgrense. C-serien er utrolig plassbesparende da den kun bygger 1 modul.
Kommunikasjon - pulsutgang.
Applikasjoner: Kostnadsalokering og maskinmåling.
Standard: IEC 62052-11, IEC 62053-21 og eventuelt MID
C serie målere kan leveres testet og godkjent ihht MID. (Versjon C11 xxx-100)


