ABB Electrification - Målerfelt For 1 Måler 1Zf1 - 2439099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Forlengelsesdel - nei
Farge - Grå
Beskyttelse - Uten
Høyde - 750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617335030
Elnummer
2439099
Leverandørens varenummer
2439099
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall faser:
3
Forlengelsesdel:
nei
Farge:
Grå
Beskyttelse:
Uten
Høyde:
750 mm
Dybde:
160 mm
Bredde:
250 mm
RAL-nummer:
7035
Egnet for effektbryter:
nei
Med spor for sikringer:
nei
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


