ABB Electrification - Målerfelt For 1 Måler 1Zf2 - 2439101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Forlengelsesdel - nei
Farge - Grå
Beskyttelse - Uten
Høyde - 900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
EAN/GTIN
4011617335061
Elnummer
2439101
Leverandørens varenummer
2439101
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall faser:
3
Forlengelsesdel:
nei
Farge:
Grå
Beskyttelse:
Uten
Høyde:
900 mm
Dybde:
160 mm
Bredde:
250 mm
RAL-nummer:
7035
Egnet for effektbryter:
nei
Med spor for sikringer:
nei
MÅLERFELT FOR 1 MÅLER 1ZF2


