ABB Electrification - Målerfelt for 1 måler, ZX319 - 2CPX073177R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Forlengelsesdel - nei
Farge - Grå
Beskyttelse - Uten
Høyde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617731771
Elnummer
2439296
Leverandørens varenummer
2CPX073177R9999
Typebeskrivelse
ZX319
Antall faser:
3
Forlengelsesdel:
nei
Farge:
Grå
Beskyttelse:
Uten
Høyde:
450 mm
Dybde:
37 mm
Bredde:
250 mm
RAL-nummer:
7035
Egnet for effektbryter:
nei
Med spor for sikringer:
nei
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


