ABB Electrification - MÅLERKABELSKAP - 2CGX063301121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 350 mm
Høyde - 1800 mm
Dybde - 220 mm
Materiale - Stål
Antall dører - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980047161
Elnummer
1145419
Leverandørens varenummer
2CGX063301121
Typebeskrivelse
CDCM 020 NO
Bredde:
350 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
220 mm
Materiale:
Stål
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Galvanisert
Frittsående:
Ja
Veggmontering:
nei
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
2
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


