ABB Electrification - MÅLERKABELSKAP - 2CGD000220A1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 1800 mm
Dybde - 220 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980050048
Elnummer
1145420
Leverandørens varenummer
2CGD000220A1000
Typebeskrivelse
CDCM 040 NO
Bredde:
600 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
220 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Galvanisert
Frittsående:
Ja
Veggmontering:
nei
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
4
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


