ABB Electrification - Markeringsstang KSPS 7 - 2CGX063190146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 1120 mm
Høyde - 30 mm
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980052448
Elnummer
1146941
Leverandørens varenummer
2CGX063190146
Typebeskrivelse
KSPS 7
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
1120 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
30 mm
Markeringsstang for montering på kabelskap type CDC/SDC. Den er produsert i kraftig stål og utrystet med varselmerking inklusiv refleksbånd. Monteres på kabelskapets gavel.