ABB Electrification - Markeringsstang KSPS 8 - 2CGX063190147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 30 mm
Høyde - 1650 mm
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980052875
Elnummer
1146942
Leverandørens varenummer
2CGX063190147
Typebeskrivelse
KSPS 8
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
30 mm
Høyde:
1650 mm
Dybde:
30 mm
Markeringsstang for montering på kabelskap type CDC/SDC. Den er produsert i kraftig stål og utrustet med varselmerking inklusive refleksbånd. Monters på kabelskapets gavel. Leveres komplett med 2stk festeskruer