ABB Electrification - Maskinstopp Ø=40mm Dra - 1SFA611524R1006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Svart
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Type knapp - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500372685
Elnummer
4372224
Leverandørens varenummer
1SFA611524R1006
Typebeskrivelse
MPEP4-10B
Farge på knapp:
Svart
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Type knapp:
Andre
Kan belyses:
nei
Frontringens materiale:
Andre
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Andre
NEMA beskyttelsesgrad front:
4X


