ABB Electrification - MASTERLINE 220° SORT LINSE, HVIT - 6847 AGM-204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 16 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 8...220 °
Maks omkoblingseffekt - 3680 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395063811
Elnummer
1471133
Leverandørens varenummer
6847 AGM-204
Typebeskrivelse
Bevegelsesmelder
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
16 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
8...220 °
Maks omkoblingseffekt:
3680 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
16 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
32 m
Fjernstyring:
Ja
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Merkespenning:
230...230 V
Min. innkoblingstid:
10 s
Responsverdi lys:
0...1000 lx
Maks startstrøm:
80 A
Omformer inngang:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...55 °C
Bredde:
125 mm
Høyde:
115 mm
Dybde:
141 mm


