ABB Electrification - Mateblokk, ZLS262, 6A, LA og LB, SMISSLINE TP - 2CCA205307R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 87 mm
Bredde - 18 mm
Høyde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270111596
Elnummer
1623599
Leverandørens varenummer
2CCA205307R0001
Typebeskrivelse
ZLS262
Merkestrøm In:
63 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
87 mm
Bredde:
18 mm
Høyde:
50 mm
Fleksibel:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Mateblokker 2 faser/1 modul
Bygger kun 1 modul (18 mm) for 2 faser. Maks 63A
Bygger kun 1 modul (18 mm) for 2 faser. Maks 63A


