ABB Electrification - Mateblokk, ZLS924-3LN, 4pol, 4mod, 160A, 50mm2, SMISSLINE TP - 2CCF181818R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Mateblokk, ZLS924-3LN, 4pol, 4mod, 160A, 50mm2, SMISSLINE TP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 160 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 93 mm

  • Bredde - 72 mm

  • Høyde - 43 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7612271503093

Elnummer

1634392

Leverandørens varenummer

2CCF181818R0001

Typebeskrivelse

ZLS924-3LN

Merkestrøm In:

160 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

93 mm

Bredde:

72 mm

Høyde:

43 mm

Fleksibel:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

SMISSLINE tilkoblingsblokk for 3pol+N tilkobling opp til 160A. For 6-50mm2 kabler eller 2 ledere opp til og med 25mm2. Låses til skinne med sleider i blokk.