ABB Electrification - MBG201 DIN Rail mount.Dev.Mod. - 2CPX041651R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Antall DIN-skinner - 1

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 24

  • Rekkeavstand - 125 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Combiline - N

EAN/GTIN

4011617416517

Elnummer

2407834

Leverandørens varenummer

2CPX041651R9999

Typebeskrivelse

MBG201

Høyde:

150 mm

Bredde:

500 mm

Antall DIN-skinner:

1

Antall moduler pr. DIN-skinne:

24

Rekkeavstand:

125 mm

Dybde:

120 mm

Utvidelsesmulighet:

Ja

Med bus-skinne:

Ja

DIN-skinnemodulen MBG201, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som avdekningsbrakettene for avdekningen, plastavdekningen, DIN-skinner, skruer, samt en monteringsanvisning. Høyden på modulen er 150mm, og bredden er 500mm, 24 moduler, 1-rad, 125/150mm senter-senter. DIN-skinnen er 35x15mm med perforering for kabelføringsholdere, avdekningen er i plast og den festes fast med en skrue med 90 graders trykk- og vri-funksjon i avdekningsbraketten ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en åpen. Avdekningsbrakettene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde for montering av modulen er 120mm. Modulene er godkjent for 400V AC og 690V AC samt 850A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3, DIN 43880