ABB Electrification - MBG435 DIN Rail mount.Dev.Mod. - 2CPX041676R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 750 mm
Bredde - 750 mm
Antall DIN-skinner - 5
Antall moduler pr. DIN-skinne - 36
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617416760
Elnummer
2407839
Leverandørens varenummer
2CPX041676R9999
Typebeskrivelse
MBG435
Høyde:
750 mm
Bredde:
750 mm
Antall DIN-skinner:
5
Antall moduler pr. DIN-skinne:
36
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
120 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Med bus-skinne:
Ja
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


