ABB Electrification - MBM111 Mounting Plate Module - 2CPX041707R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - Ja
Høyde - 150 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617417071
Elnummer
2407849
Leverandørens varenummer
2CPX041707R9999
Typebeskrivelse
MBM111
Med monteringsplate:
Ja
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
Ja
Høyde:
150 mm
Bredde:
250 mm
Innbyggingsdybde:
120 mm
Dybde:
200 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


