ABB Electrification - MBS327 Busbare Module - 2CPX041742R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde - 750 mm

  • Antall poler - 3

  • Skinnetykkelse - 5 mm

  • Maks merkestrøm - 630 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617417422

Elnummer

2407856

Leverandørens varenummer

2CPX041742R9999

Typebeskrivelse

MBS327

Høyde:

300 mm

Bredde:

750 mm

Antall poler:

3

Skinnetykkelse:

5 mm

Maks merkestrøm:

630 A

Dybde:

225 mm

Med avdekning:

Ja

Skinneavstand:

60 mm

Skinnehøyde:

30 mm

Kortslutningsfasthet (lcw):

28 kA

Samleskinneanlegg:

Midt I midten

Skinnemodulen MBS327, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som avdekningsbraketter (ED138P4) for avdekningen, plastavdekningen (AG32), skinneholderbrakettene (2 stk. ZW389/L, 2 stk. ZW389/R for WR-profil, 2 stk. ZW384 for EDF-profil, 1 stk. ZW252), stabilisatorskinner (2 stk. ZW396), skinneholdere (3 stk. ZX151), avdekning for skinneholdere og skruer (12 stk. ZB27, 6 stk. ZX261), samt en monteringsanvisning. Høyden på modulen er 300 mm, og bredden er 750 mm, 72 moduler. Modulen har plass til 3 stk. CU-skinner (skinnene må bestilles i tillegg), som monteres i skinneholderne. Skinneholderne har plass til CU-skinne 12 x 5 mm opp til 30 x 10 mm, og har en merkestrøm på maks 630A, og avstanden i mellom senter-senter skinne er 60 mm. Icw verdien er maks 35 kA, Ics verdien er maks 28 kA og Ue er maks 400 V AC. Selve avdekningen til modulen, er i plast og den festes fast med en skrue med 90° trykk- og vri-funksjon i avdekningsbraketten ED138P4. Fargen er RAL 7035 lys grå, og modulen monteres på en EDF eller WR-profiler, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde er 225 mm. Selve modulene er godkjent for 400 V AC og 690 V AC samt 850 A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3