Utgått

ABB Electrification - MCB S 221 K 0,2A 690V - GHS2210001R0087

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MCB S 221 K 0,2A 690V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - K

  • Poltall (totalt) - 1

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 0,2 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 3 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012233316106

Elnummer

1631500

Leverandørens varenummer

GHS2210001R0087

Typebeskrivelse

S221-K0,2

Utløsningskarakteristikk:

K

Poltall (totalt):

1

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

0,2 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

3 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

3 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

83 mm

Merkespenning:

690 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Spenningstype:

AC/DC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

10 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...25 mm²

S 220 K karakteristikk
Funksjon: Beskytter og overvåker kretser (f.eks motorer, transformatorer og hjelpestrømkretser) mot overlast og kortslutning. 690 Volt.
Applikasjoner: Industri.
Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Icn=10 kA