ABB Electrification - MCB S 221 K 0,3A 690V - GHS2210001R0117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - K
Poltall (totalt) - 1
Antall beskyttede poler - 1
Merkestrøm - 0,3 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 3 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012233316205
Elnummer
1631501
Leverandørens varenummer
GHS2210001R0117
Typebeskrivelse
S221-K0,3
Utløsningskarakteristikk:
K
Poltall (totalt):
1
Antall beskyttede poler:
1
Merkestrøm:
0,3 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
3 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
3 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
83 mm
Merkespenning:
690 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Spenningstype:
AC/DC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
10 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
10 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...25 mm²
Funksjon: Beskytter og overvåker kretser (f.eks motorer, transformatorer og hjelpestrømkretser) mot overlast og kortslutning. 690 Volt.
Applikasjoner: Industri.
Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Icn=10 kA


