Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Med 2 gullbelagte vekselkontakter, 250V, 8A - 1SVR405606R3000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Med 2 gullbelagte vekselkontakter, 250V, 8A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Loddefaneforbindelse

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614498336

Elnummer

4187729

Leverandørens varenummer

1SVR405606R3000

Typebeskrivelse

CR-P230AC2G

Type strømtilkobling:

Loddefaneforbindelse

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

8 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Materiale i kontakt:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Bredde:

12,7 mm

Høyde:

15,7 mm

Dybde:

29 mm

Dette er en serie hjelpereléer til sokler i CR-P serien. Leveres med forskjellige styrespenninger: 12, 24, 48, 110, 120 og 230 V AC/DC. Fåes i versjoner med 1 eller 2 vekselkontakter (no/nc).

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien