ABB Electrification - Media Converter KNX-RF - 2CKA006770A0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Mediekobler
Monteringsmetode - Påvegg
Protokoll - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395147979
Elnummer
4544605
Leverandørens varenummer
2CKA006770A0002
Typebeskrivelse
6770-500
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Mediekobler
Monteringsmetode:
Påvegg
Protokoll:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Driftsspenningsområde:
24...24 V
Avhengig av:
nei
Visualisering:
nei
Web-Server:
nei
Radiogrensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


