ABB Electrification - Mellomstykke 9mm S800-IP9 - 2CCS800900R0031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Medkoblende nulleder - nei
Kabling for rekkeklemme - nei
Høyde - 95 mm
Bredde - 9 mm
Dybde - 82,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271208202
Elnummer
1628873
Leverandørens varenummer
2CCS800900R0031
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Medkoblende nulleder:
nei
Kabling for rekkeklemme:
nei
Høyde:
95 mm
Bredde:
9 mm
Dybde:
82,5 mm
Mellomstykke 9mm S800-IP9


