ABB Electrification - Merkemateriell og strips for PE/PEN skinne - NHP 405066R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 100 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840053545
Elnummer
1144176
Leverandørens varenummer
NHP 405066R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
100 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
10 mm
Høyde:
10 mm
MERKEMATR. FOR PE/PEN SKINNE


