ABB Electrification - Merkeplate Opp-Ned - 1SFA611930R1240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "Pil"
Form - Oval
Bokstavelig avtrykk - Uten
Inngraveringsmulighet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500547144
Elnummer
4372975
Leverandørens varenummer
1SFA611930R1240
Typebeskrivelse
MA6-1240
Farge:
Svart
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "Pil"
Form:
Oval
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Inngraveringsmulighet:
Ja
Bredde:
67 mm
Høyde:
1 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
Ja
Egnet for soppformede trykknapper:
Ja
Egnet for signallampe:
Ja
Egnet for vendebryter:
Ja


