ABB Electrification - MERKESKILT UTEN SKRIFT BS blank - GHS2001946R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Andre
Farge - Hvit
Lengde - 0,75 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779478106
Elnummer
1665961
Leverandørens varenummer
GHS2001946R0001
Typebeskrivelse
BS
Selvklebende:
nei
Tekst:
Andre
Farge:
Hvit
Lengde:
0,75 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
85,8 mm
Høyde:
53,8 mm
Merkeskilt
Pakke med 40 skilt, blanke eller med trykk. Blanke skilt kan merkes for hånd med vannfast tusj, eller ved bruk av plotter.
Pakke med 40 skilt, blanke eller med trykk. Blanke skilt kan merkes for hånd med vannfast tusj, eller ved bruk av plotter.
REACHPDF


